薄型タンクのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
136件の「薄型タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ポリタンク」、「スリムタンク」、「ポリタンク低い」などの商品も取り扱っております。
Aバリブロック(小)黒 ファースト(ディスプレイ)ランキング1位
ファースト(ディスプレイ)Aバリブロック(小)黒
屋外サインの必需品。 スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン満水時質量(kg)5
1台
1,298税込1,428
4日以内出荷

スクエアーボトル(活栓なし) アズワンランキング2位
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
1個
1,040税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Aバリブロック(大・白) トーグ安全工業ランキング3位
トーグ安全工業Aバリブロック(大・白)
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18規格Aバリブロック(大)サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

水タンク 常磐精工ランキング4位
1台
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリウエイト 友屋ランキング5位
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
4,598税込5,058
当日出荷

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
1個
1,683税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物
1個
6,498税込7,148
当日出荷

標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
4,598税込5,058
当日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デザインと機能性を共に進化させた注水タンク スクエア基調のモダンなデザイン スタッキングも可能 SとLの組み合わせてのスタッキングもOK
材質樹脂成型品
1台
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)水タンク
材質プラスチック質量(kg)0.5(満水時約10)外寸(mm)500×180×H170EBM品番6349000
1個
2,298税込2,528
当日出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物
1個
4,498税込4,948
当日出荷

注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アズワンラボタン
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム口内径(Φmm)Φ33.5
1本
2,240税込2,464
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付。クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
1個
10,800税込11,880
当日出荷