- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 薄型ヘルメットのおすすめ人気ランキング
薄型ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新124件の「薄型ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ヘルメット」、「超軽量 ヘルメット」、「つばなしヘルメット」などの商品も取り扱っております。
重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あき使用目的ムレ軽減
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他色黒サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
用途軽作業における頭部の安全確保。材質ポリエチレン(PE)質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
セット内容該当なし種別該当なし材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%長さ(mm)該当なし寸法(mm)該当なし色該当なしサイズ(cm)該当なし容量(L)該当なしシリーズ該当なし胸囲(cm)該当なしグレード該当なし混率(%)ポリエステル100%身長(cm)該当なし股下(cm)該当なし材質(ソール)該当なしウエスト(cm)該当なし肩幅(cm)該当なし袖丈(cm)該当なし着丈(cm)該当なし機能重傷リスク低減率約30%全長(cm)該当なし腰廻り(cm)該当なし材質(裏)ポリエステル100%材質(表)EVA総丈(cm)該当なし首廻り(cm)該当なし足幅該当なし表面抵抗値(Ω)該当なし適応身長(cm)該当なし適応胴囲(cm)該当なし裄丈(cm)該当なし胴囲(cm)該当なし身幅(cm)該当なし耐水圧(mmH2O)該当なし入数1個生地ポリエステル100%特性該当なし透湿度(g/m2)該当なしポケット該当なし適応胸囲(cm)該当なしズボン脇丈(cm)該当なし性別男女兼用丈区分該当なし指タイプ該当なし袖丈該当なし
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性○頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。広い視野を確保するツバなしタイプです。多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付、SY内装(テープABS用4点止め)トラスコ品番422-4311質量(g)405外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×207×156衝撃吸収ライナー付通気孔あり名入れ可
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート頭囲(cm)53~62長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂。ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム長さ(mm)ヒサシ:約40幅(mm)170高さ(mm)140質量(g)175奥行(mm)250サイズ(cm)53~60
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品サイズ調整パッド適合車種125cc以下限定対応適合頭囲(cm)約57~60
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000
1個
¥2,455税込¥2,701
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など質量(g)380仕様衝撃吸収ライナー付材質ABS種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)衝撃吸収ライナー付名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
アズワン品番1-7869-01仕様ヘルメット材質ポリエチレン樹脂
1個
¥535税込¥589
当日出荷
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)