- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- 薄型ホーンのおすすめ人気ランキング
薄型ホーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新89件の「薄型ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトホーン」、「大音量ホーン」、「ドルチェホーン」などの商品も取り扱っております。
渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)400/500音量(dB)112色ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約184(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
1セット(2個)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)400/500音量(dB)112色ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約194(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
1セット(2個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105色ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)600(高音)音量(dB)112色ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)400(低音)音量(dB)112色ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)ベンツホーン
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品取付ステー音量107±4DB周波数340±20/400±20HZ;
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
MAD MAX(マッドマックス)FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット
高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。
用途トラック用適合汎用電圧12V車用音量(dB)2M(メートル)110~113
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112取扱説明書(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷

















![バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37591452-110520-02.jpg)