- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 薬品戸棚のおすすめ人気ランキング
薬品戸棚のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新111件の「薬品戸棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調剤棚」、「薬品棚」、「医療用 ラック」などの商品も取り扱っております。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合
ガラス戸(上段)
質量(kg)
170
本体
樹脂コート化粧パーティクルボード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×2000
材質(扉)
スリムアルミ枠、透明強化ガラス
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×2000
1台
¥539,800
税込¥593,780
40日以内出荷
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品
耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質
スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)
50(薬品整理箱含まず)
構造
上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
830×340×787(各上下段)
表示
薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)
880×400×1760
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様
鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質
スチール粉体塗装
付属品
中棚上下各1段
高さ(mm)
1800
タイプ
CG型2段式
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
注射薬、医薬品、外用薬の収納に便利な引出型タイプです。
材質
外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂、天板/木製(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1005×470×1790(台高858)
松吉医科器械コード
01-3426-00
注射薬、医薬品、外用薬の収納に便利な引出型タイプです。
材質
外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂、天板/木製(メラミン樹脂)、スペーサー/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
671×470×1790(台高858)
松吉医科器械コード
01-3436-00
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
D189
有効内寸法・高さ(mm)
H49
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合
スチール戸(下段)
エスコ品番
EA661BA-5
寸法(mm)
(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64
引出し数
4列9段、3列1段、1列1段(40個)
仕切板
8枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×150×555
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
仕様
鍵付き
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
観音開き
間口・幅(mm)
830
棚板耐荷重(kg)
30/枚
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
材質
外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×192×372
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用
付属品
中棚上下各1段
高さ(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。