蛍光灯球のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
98件の「蛍光灯球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 丸型」、「電球 13w」、「3波長形電球色」などの商品も取り扱っております。
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
種別40W省エネ形点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P種類直管蛍光灯管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパイラルランプ EARTH MANランキング2位
全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツイン2 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング4位
種別32W形質量(g)182種類直管蛍光灯電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
光色ナチュラル色(3波長形昼白色)適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E長さ(mm)143質量(g)83管径(Φmm)【ガラス】16.7口金GX10q-4全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27定格ランプ電流(A)0.61
1本
2,398税込2,638
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


種別40W省エネ形管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000種類直管蛍光灯電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100形状パラレル質量(g)65口金GX10q-1定格消費電力(W)9全光束(Lm)550定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

1本
2,398税込2,638
当日出荷

光色ナチュラル色形状ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)口金GX10q-3定格ランプ電力(W)18電球の種類ツイン蛍光灯
1本
2,298税込2,528
当日出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
1個
998税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980税込23,078
当日出荷

1本
2,398税込2,638
当日出荷