蝶ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
282件の「蝶ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ 8A」、「バルブハンドルのみ」、「ボールバルブ 蝶ハンドル」などの商品も取り扱っております。

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0 ハンドル形状 蝶ハンドル クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体) C3771 流体 水、油、ガス等 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 寸法L2(mm) 46 材質(シート) PTFE 材質(ハンドル) ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SWCH/クロメート処理 材質(スプリング) (コニカル)SUS304 ボア径 レデューストボア 材質(エンドキャップ) C3604 材質(グランドワッシャー) SPCC/クロメート処理 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃) -30~130 寸法H(mm) - 寸法S(mm) - 寸法D1(Φmm) - 寸法W(mm) - ねじ径M - 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック 寸法Lf(mm) - 材質(ハンドル) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右兼用型です。
用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状 蝶形 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC2 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール) SUS316 ハンドル形状 蝶形 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) コニカル:SUS304 材質(ワッシャー) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続 Rc 使用流体 液体及びガス体 ハンドル形状 蝶形 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2(Crメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状 ストレート 材質(本体) C3771 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 液体及びガス体 ハンドル形状 蝶形 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ZDC2(Crメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品 ポリアミド製パッキンシート 種別 ローラー締りハンドル 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部) ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ) AAS樹脂 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,986 税込7,685
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 04672
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体) ステンレス316 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 蝶ハンドル バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -40~170(但し、流体が凍結しないこと) 耐圧(MPa) 4 使用流体 エア・水等非侵食性気体・液体 ハンドル形状 蝶形 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA 部品名称 ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理 塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉 種別 ローラー締りハンドル 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,352 税込13,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト全回転取手
材質 (本体)ステンレス、(オモリ部)鉄 表面処理 (オモリ部)ユニクロめっき 寸法t(mm) 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 竪形3方向 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 タイプ BR型 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×銅管×銅管 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハウス用蝶ネジにも 多少サビついたネジも回せる 軽い力で強力締め付け 楽に、早く、作業性抜群・指先、手首の痛みから解放
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷