- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 行き先表示のおすすめ人気ランキング
行き先表示のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新103件の「行き先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 行き先表示」、「行動予定表」、「分電盤行き先表示」などの商品も取り扱っております。
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示
取付方式
吊り下げ
材質
S-PVC(未来工業社製KFY-3755)
寸法(mm)
本体部:37×55、ひも:200
質量(g)
4
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
材質(表面)
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)
11
表示内容
行先予定表
繰り返し・詰め替え
対応
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番
542-0491
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材
質量(kg)
7.5
対応
マグネット
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
使用場所
屋内
繰り返し・詰め替え
対応
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質
軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
40×70×0.5
無地
非粘着
電気や配線の流れの系統に表示に
無地板なので自由にアレンジできます。
ひも付
仕様
●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚
アズワン品番
65-2304-74
1袋(10枚)
¥660
税込¥726
当日出荷
曜日設定がラク!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
744-7051
寸法(mm)
600×320×0.8厚
質量(g)
640
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
仕様
OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
その他
TPE
セット内容
ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚
色
クリア
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)
100(結束部)
形状
小判形
色
白
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式
マグネット
材質(表面)
PET
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)220G
繰り返し・詰め替え
対応
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)