- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 行先表示のおすすめ人気ランキング
行先表示のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新106件の「行先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「行き先表示」、「エフ札」、「電気 行先表示」などの商品も取り扱っております。
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示
取付方式
吊り下げ
材質
S-PVC(未来工業社製KFY-3755)
寸法(mm)
本体部:37×55、ひも:200
質量(g)
4
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)
100(結束部)
形状
小判形
色
白
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質
軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
40×70×0.5
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1041
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
材質
プラスチック
色
白
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
仕様
OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
その他
TPE
セット内容
ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚
色
クリア
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)
S-PVC
本体
白色
材質(ひも)
S-PVC
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質
強硬ファイバー
長さ(mm)
(タコ糸)約110
サイズ
Φ15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷