表札化粧ビスのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
103件の「表札化粧ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 ビス」、「ネジアタッチメント」、「化粧ビス」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0423
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 ねじ径(mm) 4 座金外径×厚さ(mm) 8×0.8 頭部寸法(mm) M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm) 5 2018年トラスコ掲載ページ 2 0422
1セット(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金) 真鍮
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金) 真鍮 付属品 パッキン2枚 太さ(mm) 4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
太径D(Φmm) 4
1箱(50本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質 頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0416
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0422 ねじ径(mm) 4 座金外径×厚さ(mm) 8×0.8 頭部寸法(mm) M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm) 5
1セット(50個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0421
1セット(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ウォールスペースシステムセット用
材質 真鍮 クロームメッキ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ 2 0418
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ 2 0424
1セット(2本)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)