表面保護シートのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
221件の「表面保護シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面保護フィルム」、「保護シート」、「保護フィルム」などの商品も取り扱っております。
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%) 350 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 0.9 引張強度(N/20mm) 30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm) 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 基材 特殊PO 主な用途 自動車塗膜用 粘着力(g/25mm) 500 テープ厚さ(μm) 50 粘着タイプ はがせる
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg) 6 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 0.65 粘着力(N/25mm) 1.62 粘着タイプ 弱粘着
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 100 巻き芯内径(mm) 76(3")
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m) 100 主な用途 表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ 6 2064 粘着タイプ 弱粘着
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm) 0.06 長さ(m) 100 主な用途 保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質 ポリエステル 厚さ(μm) 100 主な用途 保護用
1巻ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m) 50 厚さ(μm) 基材:60 主な用途 車用 粘着力(N/25mm) 5.59 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 弱粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

弱粘着タイプです。 ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 表面保護用 粘着力(N/25mm) 1.1 粘着タイプ 弱粘着
1ケース(2本)
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm) 0.043 材質 ポリエステル 温度範囲(℃) -196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm) 250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)