- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 袋ナットセットのおすすめ人気ランキング
袋ナットセットのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新242件の「袋ナットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 4mm」、「フランジナットセット」、「ナットセット」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA949DF
セット内容
サイズ、ピッチ(入数):。M3×6、0.5(100)。M3×8、0.5(100)。M3×10、0.5(100)。M4×8、0.7(60)。M4×10、0.7(60)。M4×12、0.7(60)。M5×10、0.8(40)。M5×12、0.8(40)。M5×15、0.8(30)。M6×16、1(20)。M6×20、1(20)。M6×25、1(15)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
1個
¥7,300
税込¥8,030
当日出荷
材質
SUS
セット内容
3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)
種類
六角ナット
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
材質
鉄(クロメートメッキ)
表面処理
クロメート
仕様
並目ねじ
エスコ品番
EA949GC
セット内容
サイズ(入数):。M3(300)。M4(200)。M5(100)。M6(50)。M8(50)。M10(30)。M12(30)
ピッチ(mm)
M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)
207×145×40
1個
¥5,970
税込¥6,567
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質
オーステナイト系ステンレス
形状
鍋頭
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
セット内容
袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)
EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質
PP
高さ(mm)
20.2
ねじサイズ
G2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
材質(ナット)
黄銅
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949SC
セット内容
M3(300)。M4(200)。M5(100)。M6(50)。M8(50)。M10(30)。M12(30)
1個
¥9,170
税込¥10,087
当日出荷
ねじの呼び
M6
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)
(目安)390~490
材質
袋ナット:黄銅
適合
RFL25-10用
材質(パッキン)
ノンアスベスト
1組
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。