- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 裏蝶番のおすすめ人気ランキング
裏蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新203件の「裏蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ付蝶番」、「盤 パーツ 蝶番」、「隠し蝶番」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
栃木屋隠しフリーストップヒンジ
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
1個
¥1,001税込¥1,101
当日出荷
ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
栃木屋隠しクリーンヒンジ
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨。(シャフト)SUS304。(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー(A)(B))SUS304質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
1個
¥459税込¥505
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
1個
¥317税込¥349
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)裏丁番 TS-243型
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489税込¥538
当日出荷