- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 補強パッドのおすすめ人気ランキング
補強パッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新230件の「補強パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補強プレート」、「補強材」、「補強 テープ」などの商品も取り扱っております。
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
色
グリーン/オレンジ
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプ
マジック製
材質
ベルト:ナイロン
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ
筒状
用途角当て、緩衝材など
全長(m)
0.5
仕様
接合テープタイプ
材質
ナイロン
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
合成ゴム
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護
全長(mm)
300
材質
高強力ポリエステル原着糸
タイプ
マジック製
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ
筒状
材質
ナイロン
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)2
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。
仕様
ヒットテープ
材質
ナイロン原糸。ヒットテープ
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質
PP
質量(g)
220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
用途角張ったものなどを吊る時に。
全長(mm)
500
タイプ
マジック製
材質
ポリエステル100%
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
仕様
マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
タイプ
マジック製
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)
5.8(2枚重ね時)
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。
また、砕ける事がないので安全です。
永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様
特殊合金性マグネット付
質量(kg)
1
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
全長(mm)
500
タイプ
筒状
材質
ポリエステル100%