補強布のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
323件の「補強布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布補強」、「グラス ファイバー メッシュ」、「防水シート コンクリート」などの商品も取り扱っております。
補強布ボランス アトミクスランキング1位
アトミクス補強布ボランス
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
1袋ほか
8,198税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成ランキング2位
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
1巻
28,980税込31,878
当日出荷

FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料ランキング3位
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個ほか
2,098税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクランキング4位
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グラスファイバー粘着テープ 畑中産業ランキング5位
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。寸法(mm)140×200粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷

左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40g)ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ポリエステル繊維長さ(m)50幅(m)1.02危険物の類別非危険物
1巻
14,980税込16,478
8日以内出荷

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。使用場所屋外用特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水主成分特殊アクリルウレタン樹脂主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
1缶(15kg)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵仕様ツヤなしタイプ水性簡易防水塗料分類非危険物主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防水、耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。主な用途コンクリートトラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム危険物の類別非危険物
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
1巻
9,298税込10,228
当日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)