- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図三角定規のおすすめ人気ランキング
製図三角定規のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新141件の「製図三角定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図用 定規」、「三角定規セット」、「ホワイトボード定規」などの商品も取り扱っております。
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
RoHS指令対応。
材質
PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質
アクリル
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
10cm型
材質
PVC
寸法(mm)
72×124、88×88
科目
算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ
厚5×425×425×600mm
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
表装・襖などの角出し作業に。
材質
アクリル
寸法(mm)
424×424×600×5、600×345×690×5
色
グリーン
1セット(2枚)
¥7,600
税込¥8,360
4日以内出荷
用途三角定規の一辺にステンレスのエッジを組み込んでおり、カッティング作業をしても定規を傷めません。
3mm厚・5mm方眼入、見やすいグレー色インクを使用しています。
厚さ(mm)
3
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5