- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 角サドルのおすすめ人気ランキング
角サドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新42件の「角サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプバンド」、「ハット型 金物」、「角バンド」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)7仕上ユニクロメッキ公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5仕上ユニクロメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
材質SUS304研磨品適合パイプ径(Φmm)60×30
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.3幅W(mm)27長さL1(mm)102長さL2(mm)33穴数2質量(g)55トラスコ品番283-1091材質スチール穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥369税込¥406
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
TRUSCOジョイント金具24型 スチール
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)25長さL1(mm)70穴径(Φmm)7×10穴数2材質鉄(クローム)高さ(mm)20.5
TRUSCOジョイント金具24型(スチール)SPB
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型SPB材質スチール穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70