- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 角パンチヘッドのおすすめ人気ランキング
角パンチヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新21件の「角パンチヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックアウトパンチ」、「イズミ パンチャー」、「角穴加工」などの商品も取り扱っております。
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス(角)
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
1個
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
1台
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼電線管用パンチダイス
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
亀倉精機角穴スプレッダー
材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6タイプ角穴追抜き加工適合機種HP-1/HP-2
DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄鋼電線管用パンチダイス
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応