角度ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
657件の「角度ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変ジョイント」、「角度 自在」、「角度調節金具」などの商品も取り扱っております。
ハウスポール ベンダー テラモトランキング1位
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷


GA-7Sセット品 TMEHジャパンランキング3位
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906税込997
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自在ジョイント BR-116 シロクマランキング4位
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ハイポール用フリーベンダー テラモトランキング5位
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装。(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1個
1,180税込1,298
翌日出荷

1個ほか
59税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質ナイロン寸法(mm)30×245繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398税込1,538
5日以内出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷

セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)287表面処理アルマイト
1個
2,798税込3,078
当日出荷