- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 角度精密バイスのおすすめ人気ランキング
角度精密バイスのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新107件の「角度精密バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度バイス」、「角度 テーブル」、「傾斜 バイス」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOアングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2関連資料(0.15MB)
1個
¥58,100税込¥63,910
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
1個
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷
ファーステック2次元精密バイス
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
1個
¥245,600税込¥270,160
翌々日出荷
ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
1個
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
TRUSCO精密二次元マシンバイス
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
1個
¥23,600税込¥25,960
当日出荷
中央精機傾斜回転ステージ 90×90
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
GROZアジャスタブルアングルブロック
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°










![100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03473574-220620-02.jpg)