- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 計装アンプのおすすめ人気ランキング
計装アンプのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新132件の「計装アンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電計用紙」、「抵抗セット」、「オペアンプ」などの商品も取り扱っております。
仕様実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 3MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。幅 = 6.4mm
1袋(5個)
¥649税込¥714
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 15MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
¥839税込¥923
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲインバンド幅積 = 800kHz。標準スルーレート = 0.7V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359税込¥395
当日出荷
仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥67,940税込¥74,734
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz。標準スルーレート = 3.5V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。幅 = 6.4mm。。Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
取扱停止中
仕様抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399税込¥439
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
仕様実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1.2V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN65。ケーススタイル = メタル。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm。長さ = 14.27mm。直径 = 4.57mm。最小動作温度 = -65℃。。Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
¥91税込¥100
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥559税込¥615
翌々日出荷