- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 計量カップのおすすめ人気ランキング
計量カップのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,103件の「計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジャーカップ 100cc」、「1 リットル 計量 カップ」、「計量 カップ プラスチック」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質
ステンレス(SUS304)
取手
付き
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
66~77
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)
10
色
レッド
材質(本体)
AS樹脂
材質(ハンドル)
シリコンゴム
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類
手付ビーカー
仕様
本体のみ(蓋は別売)
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
種類
手付ビーカー
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
容量(mL)
200
材質
ステンレススチール
1目盛(mL)
50
目盛
あり
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質
メタクリル樹脂
1目盛(mL)
50以上は10
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130