誘導ライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
472件の「誘導ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通誘導灯」、「停止灯」、「誘導棒」などの商品も取り扱っております。
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 560 電池寿命(時間) 約60 直径(Φmm) 42 質量(g) 約150(電池含まず) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様 IPX5 LED使用数(個) 6 発光長(mm) 365
1個
999 税込1,099
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g) 140(電池除く) 光源 LED6個 使用電池 単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm) 18 防水性 IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

寸法(mm) (約)外径40×長さ265 材質 本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g) 約150 電源(V) DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm) 580 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g) 161(電池除く) 使用電池 単2電池×3本 電池寿命 (点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED 赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm) 550 材質 (パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g) 146 径(Φmm) 30 機能 警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池 単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量 94dB RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理に LED SMDx2 50LM 警報音・音量 90~95dB 防水保護等級 IP×3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色 赤、青、白 使用乾電池 単3電池×3本 機能 赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間) (赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd) (赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) (赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質 本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス 寸法(mm) Φ34×390、ライト:210 質量(g) 98(電池含む) 電源 単2電池×2本(別売) 光源 赤色LED×4本 点灯方式 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番 64-7982-64
1本
1,230 税込1,353
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 300 電池寿命(時間) 約45 材質 本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm) 40(先端) 質量(g) 約170(電池含まず) 機能 赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色 赤、青、白 LED使用数(個) 赤:10、青:10、白1 発光長(mm) 200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 515 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン 直径(Φmm) 40 質量(g) 約66
1個
699 税込769
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容 本体のみ 材質 PVC 長さ(mm) 520 寸法(mm) 45×45×520 使用電池 単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
当日出荷

底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm) 260 連続使用時間(時間) 約12~30 質量(g) 約140(電池含まず) 寸法(Φmm) 33 使用電池 単3乾電池×3(別売) 防水性 防滴タイプ 発光パターン 点滅・連続全灯の両用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。 LED色 赤・青・白 長さ(mm) 290 仕様 防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き 付属品 専用ストラップ×1本 トラスコ品番 147-9791 材質/仕上 本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス 質量(g) 190 連続使用時間(時間) 約10 モード切替 赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ) 使用電源 単3乾電池×3本(別売) LED使用数(個) 赤×5・青×5・白×1 日本緑十字社品番 325012 発光面(mm) 35Φ×137
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。 レッド 幅×長さ(mm) 32×545 仕様 LED使用 質量(g) 146 電源 単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)