- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 誘導笛のおすすめ人気ランキング
誘導笛のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新98件の「誘導笛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ホイッスル」、「安全笛」、「ホイッスルホルダー」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。
付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質真鍮色シルバー仕様ヒモ付(円周約1m)トラスコ品番765-9113質量(g)19
1個
¥529税込¥582
当日出荷
用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
グリーンクロス電子ホイッスル
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVC色イエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,637税込¥2,901
当日出荷
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)音量(dB)約120質量(g)80(電池、ストラップ含む)
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
吹き口カバー付き。(シリコン製)金属をくわえる感触が苦手な方におすすめ。
カバーはやわらかいので、くわえやすくすべりにくい。
カバーを付けたままでも吹くことができる。カバーは取り外して洗える。
首から下げられて安全な着脱ストラップ付。
笛はさびにくい真鍮製。
1個
¥299税込¥329
当日出荷
グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
1個
¥599税込¥659
当日出荷
PROZONEプロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
1個
¥349税込¥384
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
1個
¥635税込¥699
当日出荷
DANNO(ダンノ)3Tone電子ホイッスル
3種類のホイッスル音が選べます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:135×38×33材質ABS樹脂質量(g)57(電池・ストラップ含む)付属品電池は付属しない、使用電池:コイン形リチウム電池CR2032×4個要)ストラップ長さ(cm)約50
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
ユニット玉掛警報機プラス
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3関連資料(0.3MB)防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂質量(g)35電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷









![電子ホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85220163-250403-02.jpg)