誘虫ランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
116件の「誘虫ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「誘虫ランプ 20w」、「誘虫灯」などの商品も取り扱っております。
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 光色 ブラックライト 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)LED捕虫灯
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯 適合 MSC-002 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,480 税込14,828
3日以内出荷


1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷


朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別 飛散防止形 定格寿命(時間) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別 4W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 直管スタータ形 口金 G5 定格ランプ電力(W) 4 適合 FG-7E・FG-7P 質量(g) 16 種類 捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A) 0.162 管径(Φmm) 15.5 紫外線出力(W) 0.2 管長(mm) 134.5 紫外線放射強度(μW/cm2) 2.1 定格平均寿命(時間) 2000 光色 ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番 121-8162 適合機種 MP-P3 材質(本体) ガラス 質量(g) 98 光源色 ブルー
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2) 20 トラスコ品番 817-3856 セット内容 捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg) 0.8 材質(本体) PP樹脂 電源(V) 100 誘虫ランプ FL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電球の種類 蛍光ランプ 種別 6W形 定格ランプ電力(W) 6 口金 G5 質量(g) 21 管径(Φmm) 15.5 定格寿命(時間) 2000 管長(mm) 210.5 光色 ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷