調整器サッシのおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
104件の「調整器サッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「フリクションステー」、「突き出し 窓 金物」などの商品も取り扱っております。
エイト窓用調整器 面付型 アトムリビンテックランキング1位
アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス 自在ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
1本
4,298税込4,728
当日出荷

467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]ランキング5位
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698税込2,968
当日出荷

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
4,998税込5,498
当日出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト出窓用開閉器
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×5本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)110以内
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
1個
1,998税込2,198
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
1,898税込2,088
当日出荷

掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ4×25 6本種別内付内開材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
1個
5,898税込6,488
当日出荷

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)上下左右3取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)機能仮ストップ(30度位置)適合扉厚(mm)33~40開き角度(度)最大90(固定機能はありません)扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1個
6,698税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
6,998税込7,698
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)