- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 調整式トルクヒンジのおすすめ人気ランキング
調整式トルクヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新104件の「調整式トルクヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 トルク調整」、「ヒンジ 角度調整」、「トルク 蝶番」などの商品も取り扱っております。
任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理色シルバー質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
1個
¥1,360税込¥1,496
当日出荷
ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mm
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装色シルバー
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)色ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
1個
¥627税込¥690
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。
調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
1個
¥2,834税込¥3,117
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上アルマイト処理材質アルミニウム(Al)色シルバー
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質アルミニウム(Al)トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上黒色塗装色ブラック
1個
¥1,098税込¥1,208
6日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型