- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 豆サンダーのおすすめ人気ランキング
豆サンダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新98件の「豆サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材削る」、「ミニサンダー」、「エアーサンダー」などの商品も取り扱っております。
坂爪製作所(sakazume)豆プロ サンダー
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの「柄付サンダー」です。専用替えペーパー(MPP80/120/240)を3等分し、貼り付けるだけでご使用頂けます。また、マジックテープは両面についていますので、番手違いのご使用も可能です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
寸法(mm)W10×H20×D200質量(g)70材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
豆プロサンダー用取替えペーパーです。
マジックテープだから簡単付け替え!
寸法(mm)W60×H100×D3質量(g)20
材質(柄部)ビーチ材質(ブレード)アルミ
Axelマイクロアングルサンダー
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
1台
¥43,980税込¥48,378
12日以内出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ツールバッグ 水玉
前面ポケットは小物の納まりが良い構造でサイドポケットは二段式で収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
質量(g)約510タイプ水玉開口寸法(mm)約240×70
1個
¥8,698税込¥9,568
4日以内出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
日東工器研磨ペーパ
用途マイトン用外径(inch[mm])1.5[38.1]適合機種MAS-20B外径(Φインチ)1.5
ヤヨイ化学豆プロハンドサンダー
コンパクトサイズながら、アルミプレートにマジックテープを付けた本格派のサンダーです。
通常のサンダーでは入らない狭い部分の研磨の他、木材や金属の磨きや面取り、バリ取り等、多目的にご使用いただけます。
長さ(mm)100プレート寸法(mm)アルミ(厚2mm)総厚約4mm材質(ハンドル)単板
ヤヨイ化学豆プロ柄付サンダー
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの柄付サンダーです。
プレートの両面にマジックテープがついていますので、表と裏で粗さを変えて使用することも可能です。
長さ(mm)100(全長200)幅(mm)20プレート寸法(mm)ステンレス(厚1.2mm)総厚約5mm材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
1個
¥999税込¥1,099
5日以内出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
PROXXON(プロクソン)マイクロディスクサンダー
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)寸法(mm)260消費電力(W)50ディスク外径(Φmm)50定格使用時間(分)15
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
超ミニサイズのサンダーです。
従来のサンダーではサンダー掛けが難しい狭い場所にとても便利です。
ポリカーポネート製プレートを使用し、裏面はマジックテープ付です。
ペーパーはハイピッチペーパーまたはハイピッチロールをカットしてお使い下さい。
超ミニサイズながらペーパーを無駄なく使えるサイズとなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)24×75
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)