貼り付けライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
453件の「貼り付けライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト 貼り付け」、「棒状LED」、「ledライト 薄型」などの商品も取り扱っております。
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質 ABS 寸法(mm) 53×22×13 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
379 税込417
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様 吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き 材質 ABS 電源 単三乾電池x4本 連続使用時間 約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間 本体寸法 131mmx48mmx57mm 光束(Lm) 最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン 防水仕様 IPX4 LED寿命(時間) 約25000時間 照射角 360度回転式
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ 6 1363
1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6.6 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 288 質量(kg) 0.1 モジュール 5.8(0.24A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 400 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 60.6 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質 ABS 寸法(mm) Φ69×37 ブラック 質量(g) 57 表面処理 ラバーコート 全光束(Lm) 90 使用電池 単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間 4 フック フック付 マグネット マグネット付 取扱説明書 (4.6MB) 電球の種類 LED
1個
399 税込439
当日出荷

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品 フック1個、両面テープ1枚 質量(g) 111 スイッチ 自動/切/手動 全光束(Lm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×39.5×110 機能 常時点灯、センサー感知時点灯 光源 0.2W LED×1個 その他の機能 背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間) 連続点灯約90(最小照度時) 使用電池 単3×3本(別売) 感知方式 人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 (自動)約20秒 取扱説明書 (3.8MB) センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 専用レンズカバー・両面テープ 材質 本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 20 コード 太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×1.5×102 連続使用時間 200時間 連続使用時間(時間) 200 2018年トラスコ掲載ページ 6 1363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別 SJV:52 材質 シリコン ブラックライト(紫外線395~400nm) 質量(g) 210 長さ(m) 4 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 12×4000×3 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) DC24 制御 発光:全点灯のみ 定格入力電流(A) 1.5 使用環境温度(℃) 屋内仕様/-10 ~ 40(常湿) 駆動方式 AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm) 幅12×高さ5 LED使用数(個) 240 関連資料 (1.37MB) 間隔(mm) LED:約16 取扱説明書 (1.2MB)
1個(3m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品 マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)