- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 赤ラップのおすすめ人気ランキング
赤ラップのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新112件の「赤ラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチフィルム赤」、「ラップ 青」、「ラップ 黄色」などの商品も取り扱っております。
赤色の色付きラップ。
病院・介護施設や学校給食における、リスクの高い食材や制限食の管理、加熱調理食品のプロセス管理を「赤色」で「見える化」します。
抗菌性能により、ラップに付着した細菌の増殖を抑えます。
電子レンジ
○
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質
ポリエチレン
青は食材には少ない色のため万一、食材にラップ片が混入しても見つけやすく「食の安全性がアップ」します 。
食品調理工場、給食や介護施設、ホテルやレストランの厨房など、食の安全管理が求められる現場に最適です。
抗菌性能を有するため、ラップに付着した雑菌は24時間以内にほとんど低減します。
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。
料理の仕分けなどに最適です。
材質(フィルム)
塩化ビニル(PVC)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.8
質量(g/本)
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
多層構造となっており、食品に接触しない中間層に着色しています。非塩素系ラップです。ポリオフィレン単層に比べバリア性に優れ、風味を大切に守ります。
材質(フィルム)
ポリオフィレン系
色
青
1箱(30本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容
(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)
150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニリデン
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
材質(刃)
ブリキ
種別
家庭用
材質(フィルム)
塩ビ
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
種別
業務用
異物混入対策におすすめの青色ラップ。レストラン、給食や洋菓子製造現場などで、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特徴です。
材質(フィルム)
ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
箱の外側に刃が付くタイプです。
幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。
レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
対応
材質(刃)
スチール
種別
業務用
形状
外刃タイプ
商品タイプ
本体
飲食店・食品加工業はもちろん、ご家庭でもたっぷりお使いいただけるお得な100m巻き。フリーザーから電子レンジまで使える塩ビラップです。
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニール
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)
350
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/20mm)
30
色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.02
質量(kg)
3
長さ(m)
300
紙管内径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張破断強度(daN)
300cm2
明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に
長さ(m)
5
厚さ(μm)
180
粘着力(g/25mm)
600
耐候性
4年耐候
セット内容
赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)
140×140
質量(g)
5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
材質(フィルム)
PVC