- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 赤白棒のおすすめ人気ランキング
赤白棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新167件の「赤白棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤白帽」、「赤白帽子」、「赤白ポール」などの商品も取り扱っております。
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質
スチール
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
28.5
サイズ
2m/1段
質量(g)
約740
マイゾックスコード
217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質
スチール
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン
材質
スチール
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)
28(24)
段数
2
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
材質
本体:スチール
長さ(m)
2
仕様
20cm赤白
直径(Φmm)
30
質量(g)
800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。
色
赤×白
目盛間隔(mm)
200
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品
ケース
サイズ
2m/10段
質量(g)
200
適合サイズ(Φmm)
(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ
27cm
マイゾックスコード
218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様
小径ピンポール
直径(Φmm)
3.5
材質
スチール