超強力ledライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
111件の「超強力ledライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超高輝度led 懐中電灯」、「ledライト 2000ルーメン」、「最強 ledライト」などの商品も取り扱っております。
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質 アルミ合金製 長さ(mm) 215 質量(g) 795(電池含) 奥行(mm) 68 モード切替 4 使用電池 Li-ion専用充電池 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 12 LED CREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-95 明るさ(Lm) 12000 照射距離(m) 最大420 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体) アルミ 保護等級 IP67 光源色 白色 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能 64 落下耐久(m) 2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品 ストラップ 電源 単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g) 約200(電池別) 保護等級 IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源 白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm) 約42×155 光束(Lm) 約1000 照射距離(m) 約307 取扱説明書 (1.32MB) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源 専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm) 3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm) 247 材質(本体) アルミ トラスコ品番 115-3433 セット内容 パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm) 61.8 質量(g) 560 外径(Φmm) 61.8 保護等級 IP67 光源色 白色 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m 照射距離(m) 405(Maxモード時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品 ストラップ 質量(g) 約438 電源 単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm) 56×230 全光束(Lm) (Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級 IPX3 光源 白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。 5000lmという驚異的な明るさを実現しています。 充電インジゲーター付です。 スマートライトテクノロジー搭載です。 ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源 専用バッテリーパック 明るさ(Lm) 5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー) 全長(mm) 405 保護等級 IP54 材質 アルミニウム トラスコ品番 149-1451 セット内容 専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー 幅(mm) 5000 質量(kg) 1 外径(Φmm) 95 充電時間(時間) 3.5 照射距離(m) 800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー) 最大点灯時間 60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能
外形寸法(mm) (約)最大径29×長さ107(電池1本の場合) 電源 単4形乾電池×1本・2本(別売) 本体質量(g) 約57(電池除く) 保護等級 IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源 LED(交換不可) 照度(Lx) 【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000 連続点灯時間 【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間 光束(Lm) 【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10 照射距離(m) 約225(最大値)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命 充放電約300回 落下耐久(m) 2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様 連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30% 付属品 USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ 材質 アルミ 全長(mm) 162(最長時172) 直径(Φmm) 43 質量(g) 237 電球 Cree XHP70ハイパワー球 使用電池 18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売) 到達距離(m) 200 点灯方式 強→中→弱→点滅1→点滅2 充電時間(時間) 約4~5 明るさ(Lm) 強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000 防水性 IPX6相当 電球の種類 LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。 最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード (30Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に 取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品 専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター トラスコ品番 244-0875 全長(mm) 183 ブラック 本体質量(g) 約669(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ99×183 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 光束(Lm) ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30 アズワン品番 65-1955-19 照射距離(m) ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類 LED 材質 本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm) 195×115×130 質量(g) 220 光源 1W白色LED×1灯 使用電池 単1形乾電池4個(別売) 防水仕様 非防水 明るさ(Lm) 約74 灯数 1灯 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷