超短焦点プロジェクターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
79件の「超短焦点プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短焦点 プロジェクタ」、「モバイルプロジェクター」、「単焦点プロジェクター」などの商品も取り扱っております。
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg) 約1.8 解像度 WXGA セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W) ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー 明るさ(Lm) 3000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 035
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

仕様 ●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W) 45 最大解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 700 主な用途 家庭用、ビジネス用 入力端子 入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式 置き型 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン充電池2500 OS android9.0 Bluetooth Wi-Fi デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式 DLP 出力インタフェース 3.5mmオーディオ端子
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比 100000:1 解像度 1280×800 主な用途 学校/ビジネス 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度 Full HD 明るさ(Lm) 3000
1個
126,900 税込139,590
8日以内出荷

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg) 約4.6 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×337×90 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.59 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子 ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI 設置方式 天井引掛、置き型 スピーカー 16W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~40 投影方式 3LCD 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ。【マイク】[IN]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 22 145 007 USB USB端子タイプA
1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比 100000:1 最大解像度 1280×800 主な用途 学校 入力端子 HDMI、Type-C 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000(標準) アスペクト比 16:10 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg) 約9.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×375×209.5 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル 0.62 解像度 Full HD 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー 8W+8W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数 1366×768×3 動作温度範囲(℃) 0~45 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号 20 145 015 USB USB端子タイプA×2
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷

狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
100,900 税込110,990
翌日出荷

大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様 【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db 直径(Φmm) 約78 高さ(mm) 約160 質量(g) 約850 内容 NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 光源 LED ディスプレイ プロジェクションモード:前面/背面 解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 200 主な用途 家庭用 操作 同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。 ランプ寿命 約30000時間 入力端子 HDMI2.1(ARC) 設置方式 置き型 充電時間(時間) 3.5 スピーカー 8W オフセット 100% 画像サイズ 投影:40-120インチ 補正機能 台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス Bluetooth 5.1 アスペクト比 16:9 投影距離(m) 120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6 投影方式 DLP 対応ソフトウェア OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
63,627 税込69,990
当日出荷


これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比 100000:1 解像度 1280×800 主な用途 学校/ビジネス 設置方式 置き型 明るさ(Lm) 4000 アスペクト比 16:10 投影方式 単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度 640×360 明るさ(Lm) 63 ANSI 主な用途 家庭用 投影方式 DLP アスペクト比 16:9 コントラスト比 1100:1 設置方式 ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.8×7.5×1.3 質量(g) 92 投影サイズ(対角) 10-80インチ 投影距離(m) 約0.5~4 フォーカス マニュアル 光源寿命 LED/約20,000時間 運転音(dB) 30 スピーカー 内蔵(4Ω1W) インターフェース 3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容 本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 ブラック 入力端子 HDMI
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
199,400 税込219,340
8日以内出荷

自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点 壁から32センチの距離で120インチ大画面 超短焦点 少ないスペースで高精細大画面 さまざまなHDRコンテンツに対応 webOSが実現する手軽に大画面
仕様 デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整 付属品 取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書 質量(kg) 11.1 出力 スピーカー:20W+20W(ステレオ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 533×315×156.6 光源 レーザー+LED 入力信号 HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz) 最大消費電力(W) 350 コントラスト比 2000000:1 最大解像度 3840×2160(4K) 使用環境温度(℃) 0~40 騒音レベル(dB(A)) 省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30 色(本体) ホワイト 画面サイズ 80インチ~120インチ 明るさ(Lm) 2500 入力電源(V) 100~240(50/60Hz) アスペクト比 16:9/4:3/オリジナル/垂直ズーム/全方向ズーム 投影方式 DLP 待機時消費電力(W) 0.5以下 入出力端子 オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4/Crestron/Savant/URC/ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様 ●表示方式:適合/例外承認●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):4000lm●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●パネル数:WXGA●コントラスト比:3枚●LAMP出力:16000:1●LAMP種類:210W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:33型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:2W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):87mm●本体サイズ(D):302mm●本体重量:234mm●電源:約2.6kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:349W●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認 コントラスト比 16000:1(オートアイリス使用時) 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 入力端子 HDMI、USB(タイプA)、USB(タイプB) 設置方式 置き型、天井引掛(別売オプション) 明るさ(Lm) 4000 投影方式 3LCD方式
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg) 2.95 電源 AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×255.3×100.2 コントラスト比 10000:1 解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途 家庭用 色再現性 約10億7000万色 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式 ポータブル 投影サイズ(対角) 45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー 3W×1 出力端子 音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間) 5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m) 0.5~3.4 投影方式 DLP 方式
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷