- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 超硬チップソーのおすすめ人気ランキング
超硬チップソーのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新282件の「超硬チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 刃の交換」、「チップソー」、「卓上丸のこ盤」などの商品も取り扱っております。
用途鉄工用
外径(Φmm)
307
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.2
刃数
60
適合機種
LA305-C
適合切断材
鉄工
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材
鉄・ステンレス
外径(Φmm)
307
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.2
刃数
60
適合機種
LA305-C
タイプ
静音タイプ
適合切断材
鉄工
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途木材、アルミ板などの切断
仕様
薄板用
適合本体
スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)
(アサリ)1.2
山数
24
材質(チップ)
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
使用チップ
FX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])
11000
材質(チップ)
超硬チップ
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
3
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
トラスコ品番
169-6483
適合機種
B18N-F、B18N2-F
質量(g)
340
外径×刃厚×内径(mm)
180×1.85×20
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合切断材
(切断)一般木材・集成材・化粧合板・デコラ