車ハンドルグリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
158件の「車ハンドルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルスピンナー」、「フォークリフトハンドルノブ」、「ステアリング」などの商品も取り扱っております。
ハンドルスピンナー Breezyランキング1位
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤックランキング2位
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ハンドルスピンナー モノタロウランキング3位
直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に付属品滑り・傷防止パット材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製全長(mm)94カーボン寸法(Φmm)52(持ち手部)取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ハンドルノブ シバタ(フォークリフト)ランキング4位
シバタ(フォークリフト)ハンドルノブ
用途フォークリフト用ハンドルノブメーカーTCM純正品番216G4-12681-C相当品
1個
6,398税込7,038
当日出荷

ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部適合径(Φmm)26~32
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)172付属品ボルト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グラデーションハンドルスピンナー 個性あふれる車内を演出
用途内装パーツ付属品6角レンチ×1 ゴムパッキン2枚適合26~32mmΦハンドルグリップブルー/パープル系グラデーション
1個
3,590税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ適合径(Φmm)26~32
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBG
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナー。 車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。 ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。) ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 ネジ留めするだけの簡単取り付け。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フォークリフト用補修部品
メーカー住友純正品番9024568-02相当品
1個
4,898税込5,388
当日出荷

材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルスピンナー用取付け金具を従来のペンチタイプよりバンド式にリニューアルし、より確実に固定できるように改善しました。今までの発売したJET製のスピンナーも本製品に交換出来ます。パッキン2枚、固定ボルトが付属されています。
用途内装パーツ適合径(Φmm)26~32
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。 ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。) ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 ネジ留めするだけの簡単取り付け。
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ適合径(Φmm)26~32
1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部適合径(Φmm)26~32
1個
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフト
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,514税込1,665
当日出荷