- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 車用ストレッチャーのおすすめ人気ランキング
車用ストレッチャーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新140件の「車用ストレッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチャ」、「折りたたみストレッチャー」、「ストレッチャー 部品」などの商品も取り扱っております。
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質
(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
42
色
ライトブルー
最大使用質量(kg)
100(目安)
背上げ
0~75°
抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。
材質
(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール
質量(kg)
34~
色
シルバー
耐荷重(kg)
300
寸法(cm)
190×59
1台
¥339,800
税込¥373,780
90日以内出荷
車への搬入、搬出が楽に行える丈夫なロールイン(脚折れ式)ストレッチャー。高さが前後3段階ずつ調節できるので処置台、ベッド等の高さに合わせて身体の移し替えが行えます。
用途マットが薄くフラットになるので葬儀業者様にもおすすめ。脚折れ式のロールインタイプ。
材質
(マット)塩化ビニール
質量(kg)
27
色
(本体フレーム)シルバー、(マット)ブラウン
耐荷重(kg)
250
寸法(cm)
(ベッド面まで最大サイズ)200×55×82.5(ベッド面まで最小サイズ)200×55×25
材質(フレーム)
アルミ合金
材質(ベルト)
ナイロン
1台
¥418,310
税込¥460,141
3日以内出荷
アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ
材質
本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
寸法(mm)
【マットレス】500×1760×50
質量(kg)
約43
上下調整
クランハンドル・背上げピンジャッキ式
抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。ベッドの長さと車両床までの高さはお客様のお車に合わせてお作りします
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。
材質
(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール
質量(kg)
32~
色
シルバー
耐荷重(kg)
300
寸法(cm)
175~190×59
材質(ベルト)
ナイロン
1台
¥329,800
税込¥362,780
90日以内出荷
緊急時には心肺蘇生も可能です。
サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。
マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。
左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。
トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。
サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質
フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)
耐荷重(kg)
150
昇降方式
手動式
軽くて操作しやすい軽量タイプです。
トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。
担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。
付属品
マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架
本体
アルミニウム合金
折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質
フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスター
Φ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
クランクハンドル上下式。【3】【4】は8段階式背上げ機構。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガートル架セット
材質
フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
適応体重(kg)
100
全輪ストッパータイプのストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・全輪ストッパー)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質
(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×500~900、(マットレス)555×1925×32
背上げ
0~75°
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MK自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
寸法a(mm)
18
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
軸長L(mm)
50
軸径T(mm)
22
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車T
型式
915EA自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)
125(スチール・全輪ストッパー)
付属品
ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ
材質
(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
1本
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)
150(スチール・トータルロック)
付属品
ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
質量(kg)
70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32
松吉医科器械コード
24-3190-00
1個
¥423,310
税込¥465,641
15日以内出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)
100(ダブルロック)
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×2000×480~860