- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- 車用ラックのおすすめ人気ランキング
車用ラックのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,001件の「車用ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 荷台棚」、「軽 バン 棚」、「軽自動車 棚」などの商品も取り扱っております。
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番
855-6972
寸法(mm)
(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様
組立式
使用温度範囲(℃)
-20~60
間口(mm)
800
組立時間
(目安)1人20分
有効間口(mm)
652
働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。
用途軽商用車専用車載ラック
材質
フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄
外寸法・高さ(mm)
939
外寸法・奥行(mm)
557
L-BOXXに引き出しを追加
連結して積み重ねることが可能
お得な3個+ふた付きセット
用途収納
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
トラスコ品番
855-1472
質量(kg)
4.3
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様
仕切板間/48
付属品
仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×936×130
耐荷重(kN)
引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)
仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様
仕切板間/48mm
付属品
仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚
質量(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×780×560
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×655×175
耐荷重(kN)
引出し/0.39(40kgf)
取付ピッチ(mm)
仕切板(着脱可能)/50
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様
4本積み用アタッチメント標準ボディ
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容
カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1
本体寸法(mm)
1150×786×203
本体質量(kg)
11.7
材質
PP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷