軟膏瓶のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
122件の「軟膏瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟膏」、「プラツボ」、「軟膏 容器」などの商品も取り扱っております。
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 仕様 パッキン付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質 本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛 なし 耐熱温度(℃) 本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL) 250 材質 本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様 フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番 EA508AM-33B 高さ(mm) 81 内径(Φmm) 【ふた】73 胴径(Φmm) 77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様 中栓付 材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様 中栓付 材質 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛 なし 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級 その他のもの 材質(中栓) ポリエチレン(PE) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm) 115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
72 税込79
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質 本体:PE、キャップ:PP 色(本体)
1袋(5mL×50個)ほか
1,190 税込1,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質 本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)