転圧ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
108件の「転圧ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転圧ゴムローラー」、「整地 ローラー」、「貼り付けローラー」などの商品も取り扱っております。
転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
1本
1,773税込1,950
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー 広島ランキング2位
リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980税込28,578
当日出荷

シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング3位
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRCランキング4位
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
9,290税込10,219
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

リノリュームローラー(PAT.P) 広島ランキング5位
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34全幅(mm)395径(mm)127
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
6,198税込6,818
当日出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
1本
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
8,398税込9,238
4日以内出荷

長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
1本
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
1個
5,898税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能)径(Φmm)38ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
9,598税込10,558
当日出荷

グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
16,980税込18,678
4日以内出荷

ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
74,980税込82,478
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムプッシャー
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
1台ほか
75,980税込83,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)