- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 転圧棒のおすすめ人気ランキング
転圧棒のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新29件の「転圧棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突き棒」、「手動ランマー」、「転圧機 手動」などの商品も取り扱っております。
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
1個
¥12,900税込¥14,190
当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125アズワン品番64-2255-37
1本
¥5,750税込¥6,325
当日出荷
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1080~1680質量(kg)5.2頭部寸法(mm)150×150
1本
¥9,998税込¥10,998
8日以内出荷
1本
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
1丁
¥38,980税込¥42,878
10日以内出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
アイデア・サポート舗装用五角タンパ
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34厚さ(mm)底板:9タイプ不等辺五角形材質鉄製
アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ 正方形タイプ
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)150径(Φmm)32タイプ正方形奥行(mm)150厚さ(mm)9質量(kg)約4.1材質鉄製(一体型)
1本
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
TRUSCO底面ステンレス アスファルトタンパ5KG
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状角
1本
¥12,980税込¥14,278
翌日出荷
アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ ワイドタイプ
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約4.5材質鉄製(一体型)
1本
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状六角軸17H線幅(mm)150(対角)
三笠産業[工具]UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)






















![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13116086-221117-02.jpg)