軸付バフのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
169件の「軸付バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ 工具」、「バフ 研磨 道具」、「軸付フェルトバフ」などの商品も取り扱っております。
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm) 6 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm) 2.35 材質 純毛 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状 矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm) 2.35 適合材 金属・樹脂等 材質 形状 円型 寸法(mm) 22 外径(Φmm) 22 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1個
649 税込714
当日出荷

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合 エアー・電動マイクログラインダー 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材 金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm) 3 材質 フェルト 軸長(mm) 35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状 砲弾型 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm) 6.35 直径(Φmm) 60 材質 不織布 形状 球形 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 10 軸長(mm) 50 適合材 ステンレス、真鍮、ダイカスト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm) 6.35 幅(mm) 12 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合工具 電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状 円筒型 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm) 6.35 直径(mm) 約70 材質 (軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 フェルト 軸径(Φmm) 3.0 全長(mm) 50 直径(Φmm) 10 質量(g) 3 適合材 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 3800~15200 アズワン品番 64-7932-76
1本
545 税込600
翌日出荷

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 外径(Φmm) 50 幅(mm) 25 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度 ハード 材質 フェルト 適合材 金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質 フェルト 形状 砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質 フェルト 形状 円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)