軸回しのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
172件の「軸回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏間スライダー」、「引き戸 アクリル」、「建具 ポリカーボネート」などの商品も取り扱っております。
スライド引き戸 広島ランキング1位
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

スライドレール C1313 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用種類リニア形材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)26.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライド引戸 BIDOOR(ビドー)ランキング3位
1組
26,980税込29,678
5日以内出荷

アルミ仏間シャッター 広島ランキング4位
1個ほか
11,980税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

M2型軽中量棚用扉 TRUSCOランキング5位
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。ネオグレー
1セット
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1組
11,980税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付プレート 4枚。皿ねじM4×26(木製天板用) 8本。バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本。バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本。※上記付属品は本体2本あたりの数量です。ブラック仕上光沢クロメート処理適合扉高さ(mm)350~500450適合扉厚(mm)20以上トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]適合扉幅(mm)700~1400適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)収納扉用スライドレール
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(4枚)
4,398税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
10税込11
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
1台
149,800税込164,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
1個
519税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1315
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用材質高さ(mm)35.3種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,898税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg)16.8シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
39,980税込43,978
16日以内出荷

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール。本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。種類スライド形定格荷重(N)(左右1セット)245段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788税込1,967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)