- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 軽天ビスのおすすめ人気ランキング
軽天ビスのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新143件の「軽天ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランスタッチ ジャックポイント」、「軽天ビスナベ」、「ジプトーン ビス」などの商品も取り扱っております。
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
ねじ径d
3.9
全長L(mm)
14.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
合計1.4以下
仕様
クロムフリー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
頭径D(Φmm)
6.0
ねじサイズ
4×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上
ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質
SUS410
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
全ネジ
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
頭部形状
トラス