軽量グレーチングのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
131件の「軽量グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝 蓋 樹脂」、「溝蓋 プラスチック」、「プラスチック グレーチング」などの商品も取り扱っております。
プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲)ランキング1位
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーションランキング2位
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
1枚
56,980税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂グレーチング アイボリー ACE(エース)ランキング3位
1枚
4,798税込5,278
当日出荷

アルミグレーチングますぶた普通目ノンスリップ イズミランキング4位
アルミニウム製ますぶた普通目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
8,498税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業ランキング5位
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。 重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。 ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。 水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
1枚
4,598税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
1枚
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18
1枚
69,980税込76,978
3日以内出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
1枚
15,980税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
1枚
6,798税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ質量(kg/m2)9.4
1枚
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600種類U字溝適合荷重歩行用寸法b(mm)600寸法h(mm)12寸法H(mm)35材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
1枚
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)