送液・チュービングポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
104件の「送液・チュービングポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送液ポンプ」、「チューブポンプ」、「高粘性 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番 2-7870-01 材質 スチール塗装仕上 寸法(mm) 120×125×150 質量(kg) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2~150 電源 AC100V(50/60Hz) モーター ステッピングモーター 機能 正転・逆転切替機能付 適合チューブ 内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min) 0.1~100 適合チューブ材質 シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状 2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

ヤマト科学可変ポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 幅(mm) 211 質量(kg) 6.6 高さ(mm) 216 奥行(mm) 274 電源(V) 単相100 電源 AC100V モーター DC75W モーター(W) DC75 回転数再現性 ±0.25% 2018年トラスコ掲載ページ 10 1170
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
電源 AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 適合チューブ材質 シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度 ±2%
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様 経路数2 トラスコ品番 453-2139 幅(mm) 166 質量(kg) 3 高さ(mm) 190 奥行(mm) 152 電源(V) 単相100 0.40A モーター(W) 15 送液量(mL/min) 10~1450(ml/h)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様 フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整) 質量(kg) 4.1 モーター(W) DC37 電気容量 AC100V 1.5A(50/60Hz) 回転方向 正・逆回転切替可能 回転数再現性 ±5% コネクタ リモートコネクター:DB9(F) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×230×134
1台
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番 1-5916-01 付属品 専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質 シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm) 130×190×140 電源 AC100~240V 50/60Hz モーター ステッピングモーター 表示機能 チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー 最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 0.5~100(0.5単位) 流量精度 設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状 2P 補正機能 設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min) カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、。カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m) (吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部) (ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V) 100~230 保護等級 (モーター部)IP65 許容周囲温度(℃) +5~+40 許容温度(℃) (液体)+5~+80
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番 1-9028-11 仕様 正逆運転不可 付属品 ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm) 115×170×150 質量(g) 920 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm) 4.8×8.1 適合チューブ材質 タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 110×150×180 最大揚程(m) 21 最大吐出圧力(kPa) 205.9
1個
97,999 税込107,799
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様 シングルレバーダウン式 セット内容 本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m) 寸法(mm) 185×285×180 質量(kg) 4.2(ポンプヘッド含む) 電源(V) AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 消費電力(W) 20以下 回転数(min-1[r.p.m]) 0.1~100 精度 0.1rpm 表示 液晶 流量(mL/min) 160 材質(ポンプヘッド) 外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304 アズワン品番 1-3488-11
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本) 1/1段 回転速度(min-1[r.p.m]) 連続無断可変2~36 使用可能チューブ 材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン 粘度(Pa・s) Max.2(2000cP) 使用周囲温度(℃) 5~35 回転数設定方式 ボリューム設定 流量精度 ±2%以内(繰返し精度±1%以内) 送液方向 正逆切換可能 付属品 タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m 液温(℃) -10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可) 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm) 内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 吐出圧(kPa) Max.196(2.0kg/cm2) 定格電源 AC100V 50/60Hz 回転制御 フィードバック制御 流量(mL/h) 51~900
1台
81,900 税込90,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容 本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m) 寸法(mm) 185×285×180 電源(V) AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 精度 1rpm 表示 LED3桁 ポンプヘッド シングルレバーダウン式 材質(ポンプヘッド) 外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
1セット
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)