- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 透水マットのおすすめ人気ランキング
透水マットのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新112件の「透水マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「擁壁用透水マット」、「排水マット」、「ヤシガラマット」などの商品も取り扱っております。
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
材質
PVC
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質
ポリプロピレン
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
透水係数(cm/s)
0.8±0.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
六角形のメッシュによる高い透水性。
格子状のガイドにより裂けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
種別
ノンスリップマット
材質
PVC
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
23
長さ(m)
10
1巻
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
トラスコ品番
483-5531
材質
ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)
5
NETIS番号
CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質
ポリエステル
透水係数(cm/s)
1.0×10-1以上
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色
ライトイエロー
材質
(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)
約10
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
厚さ(mm)
6
色
グリーン
材質(裏)
合成ゴム(SBR)
材質(表面)
ポリプロピレン(PP)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。
色
グリーン
長さ(m)
20
トラスコ品番
374-9908
幅(mm)
910
厚さ(mm)
7.5
質量(kg)
15
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)
縦約1200、横約971
伸び(%)
縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)
縦約329、横約284
透水係数(cm/s)
約9.79×10-3
色
黄土色
幅(m)
2
厚さ(mm)
0.3
材質
PP
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
メッシュによる高い透水性があるマットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。
用途玄関アプローチなど滑りやすい所に。
材質
ゴム
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
色
グリーン
タイプ
メッシュ
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
1枚
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷