- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 造作丸のこのおすすめ人気ランキング
造作丸のこのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新119件の「造作丸のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式丸ノコ」、「丸ノコ刃 165」、「丸ノコ」などの商品も取り扱っております。
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
45
最大切込深さ(mm)(90°時)
65
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)
2.7
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×189×245
質量(kg)
2.7
仕様・用途
ライト付き
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)
2.6
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×189×245
質量(kg)
2.6
仕様・用途
ライト付き
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)
100
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
27
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
293
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用
ダブルロック方式で安定した傾斜切断
バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品
チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ
質量(kg)
3.2
タイプ
DIY用
電流(A)
11.6
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
5000
取扱説明書
(1.28MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
68
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
288
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
3.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
使用可能ノコ刃外径(mm)
Φ155~165
付属品
ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)
3
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×221×227
最大切込深さ(mm)
57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)
0~45
電動機
直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])
5500
刃物内径(Φmm)
20
刃物外径(Φmm)
165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
37
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
269
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
2.8
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
ノコ刃外径(Φmm)
165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
10
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
274
仕様
二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品
レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
3.2
仕様・用途
ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)
185
ノコ刃内径(Φmm)
20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
61
回転数(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
全長(mm)
334
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
質量(kg)
4
仕様・用途
集じん機接続可
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
219
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×226×242
質量(kg)
2.8
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)
3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)
20
蓄電池電圧(V)
36
関連資料
(1.32MB)
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
26
最大切込深さ(mm)(90°時)
39.5
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
321
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き