遮熱のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
1,801件の「遮熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮熱 車」、「熱反射シート」、「遮熱シート 屋上」などの商品も取り扱っております。
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N) 130×110 紫外線遮断率(%) 99 引張強度(N/5cm) 【縦】930【横】850
1枚
2,033 税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様 巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付 長さ(m) 2 幅(m) 1 生地 デュポン社製タイベック素材使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ 250×245mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm) 400 仕様 UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏) シルバー 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプ A種合格品 耐熱温度(℃) 200
1枚ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.19 ハトメ数 30 引裂強度(N) 縦160、横145 引張強度(N/5cm) 縦650、横650
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m) 0.96 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.065 材質 ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%) 13.7 粘着力(N/25mm) 6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%) 3.7 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB) 遮蔽係数 0.74 日射透過率(%) 50.1 日射反射率(%) 6.6 日射吸収率(%) 43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質 基材:ポリエステル基布 厚さ(mm) 0.38 シルバー タイプ 帆布 遮光率(%) 99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃) -15 熱抵抗値(m2K/W) R=0.01508 熱伝導率(W/mk) λ=0.026524 材質(ハトメ) 真鍮 ハトメ内径(Φmm) 約12
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様 裏面粘着タイプ 寸法 38mm×2.3m 耐熱温度(℃) 550
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合 透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 シート厚さ(mm) 0.2 試験項目 透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容 シェード、取付ロープ3m×2本 材質 ポリエチレン フック なし
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。 トラスコ品番 467-4103 種別 カット 材質 耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム 幅(mm) 980 厚さ(mm) 約1.3 質量(kg) 0.66 長さ(m) 1 防炎性能試験番号 (財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011 ハトメ なし
1個(1m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷