配管ステップのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
158件の「配管ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 プロテクター」、「縞鋼板ステップ」、「躓き防止」などの商品も取り扱っております。
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm) 50まで 材質 ニトリルゴム 質量(g) 3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×380×70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質 ゴム製 適合ホースサイズ 50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質 高密度ポリウレタン 幅(mm) 406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。 最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 487-9571 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 460
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m) 1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質 ゴム製 適合ホースサイズ 75mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質 塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。 材質 本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g) 約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×380×70 最大径(Φmm) 50 適合ホース径(Φmm) 50まで
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ合金 仕様 完成品 段数 1 天板寸法・幅(mm) 450
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm) 50 材質 溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 仕様 完成品 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質 (本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC 質量(kg) 16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 900×500×55 耐荷重(t) 10 適合ケーブル(Φmm) 35 日本緑十字社品番 286201
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質 ゴム製 高さ(mm) 80 奥行(mm) 680
1セット(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) ステップ数(段) 1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質 (表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) (溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 40 設置寸法・奥行(mm) 1238 設置寸法・幅(mm) 507 収納寸法・幅(mm) 507 収納寸法・奥行(mm) 925 収納寸法・高さ(mm) 157 天板寸法・幅(mm) 881 天板寸法・奥行(mm) 400
1台ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質 アルミ 最大使用荷重(kg) 80 段数 1 天板高さ(m) 0.17 取扱説明書 (0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) スチール 段数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)