配管両ネジのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
44件の「配管両ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 ステンレス」、「ステンレスねじ切りパイプ」、「短 管 ニップル」などの商品も取り扱っております。
白 長ニップル 吉年ランキング1位
1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

両ネジ給水管 ミヤコランキング2位
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウランキング3位
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

両長ニップル イノックランキング4位
イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチールランキング5位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


1個
319税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
1個
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

イノック両長ニップル
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)