配管支持金具のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
588件の「配管支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 配管 支持」、「支持金物 配管」、「ネグロス 配管支持金具」などの商品も取り扱っております。
VP管支持金具 未来工業ランキング1位
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステン蝶番式立バンド アカギランキング2位
1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCOランキング3位
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


鋼管用竪バンド エスコランキング5位
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
1セット(10個)
770税込847
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

未来工業鋼管支持金具
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
1個
739税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1個
599税込659
当日出荷


半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)。D15、D20、D1、D2、D3タイプ。(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm。(外径)Φ5~10mm
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
1個
479税込527
当日出荷

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
51税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)